AirChek(R) XR5000 Pumpのみの単品で、バッテリーパックおよびチャージャーは付属しません。本ポンプは、XR5000 High-power Li-Ion battery pack Cat. No. P85004またはStandard Li-Ion battery pack Cat. No. P85002を装着した場合に、内在安全防爆に関してUL認証を取得しています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:10インチ水柱圧(inH2O):5000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):4000 mL/分、50インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分材質帯電防止プラスチック(RFI/EMIシールド・CE対応)質量(kg)高出力モデル:約0.6 、標準モデル:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力:7.4 V・5.2 Ah/標準:7.4 V・2.6 Ah)適合規格CEマーク取得・RoHS準拠制御方式流量:等温閉ループフローセンサー方式外形寸法(cm)高出力モデル:約14×7.6×5.8 、標準モデル:約10.9×7.6×5.8 (幅×奥行×高さ)使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)高出力Li-ion:40(2 L/分)/22(5 L/分)、標準Li-ion:20(2 L/分)/11(5 L/分)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)内容量1セット