曜日別特売

AirChek Essential+ 高流量ポンプキット 5台セット

AirChek Essential+ 高流量ポンプキット 5台セット - SKC(環境測定)

AirChek(R) Essential+ 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Lite Charging Cradle 5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。仕様●フロー異常対策:3~10秒制限で停止し最大5回自動再起動後に運転終了●操作表示:LCD表示と自動ロック付き静電容量式タッチスクリーン●背圧補償能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550規格ISO13137:2022・IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS電源着脱式充電式リチウムイオン電池7.4V 2.6Ah 19.2WhまたはACクレードル制御方式フロー:等温方式で背圧・温度・大気圧変化を自動補正寸法(cm)10.4×9.4×7.1cm連続運転時間(h)2000 mL/分で40以上・5000 mL/分で15以上・クレードル使用時無制限流量(mL/min)1000~5000 の一定流量(5~500 は低流量ホルダー使用)使用環境動作温度0~40℃・湿度95%RH以下・高度補正対応測定精度(℃)流量±5%・気圧±0.3 inHg・温度±1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866145220-3100-K5
1,013,000
999,800
1,099,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする