AirChek(R) Essential+ Pumpは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用にはクレードルおよび電源が必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。仕様●フロー障害/自動再起動:3~10秒の流量制限で停止し最大5回自動再起動後終了●補償範囲(背圧能力):5000 mL/分@20インチ水柱~1000 mL/分@60インチ水柱●連続実行時間:2000 mL/分で40時間以上・5000 mL/分で15時間以上・クレードル使用時無制限質量(g)550電源着脱式充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー制御システム:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)寸法(cm)10.4×9.4×7.1流量(mL/min)1000~5000 の一定流量(5~500 は低流量ホルダー使用)充電時間(時間)3使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)各種認証ISO 13137:2022準拠・IECEx/ATEX/UKEX/CE/UKCA・RoHS対応内容量1台