曜日別特売

AirChek Essential+ 高/低流量ポンプキット 5台セット

AirChek Essential+ 高/低流量ポンプキット 5台セット - SKC(環境測定)AirChek Essential+ 高/低流量ポンプキット 5台セット - SKC(環境測定)AirChek Essential+ 高/低流量ポンプキット 5台セット - SKC(環境測定)

AirChek(R) Essential+ 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Lite Charging Cradle 5台、電源コード付き電源5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個に加え、Multi Cradle Power SupplyおよびSplitter 1式を含み、ハードケースに収納されています。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。仕様補償範囲(背圧):1000 mL/分:60 inH2O/2000:50 inH2O/3000:40 inH2O/4000:30 inH2O/5000:20 inH2O質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)0~40電源着脱式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはクレードル給電制御方式流量:等温補正定流量制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)40以上(2000 mL/分)/15以上(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量ホルダー使用時)流量精度±5%(設定流量検証後)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866161220-3100-K5D
1,122,000
1,118,000
1,229,800(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする