AirChek(R) Essential+ Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Lite Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。仕様補償範囲(背圧):1000 mL/分:60 inH2O~5000 mL/分:20 inH2O質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)0~40電源着脱式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはクレードル給電制御方式流量:等温補正定流量制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)40以上(2000 mL/分)/15以上(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量ホルダー使用時)流量精度±5%(設定流量検証後)内容量1セット