曜日別特売

AirChek Essential ベーシック ポンプ 5台セット

AirChek Essential ベーシック ポンプ 5台セット - SKC(環境測定)

AirChek(R) Essential 5-pack Basic Pump Kitは、ポンプ5台およびLite Cradle 5台、Multi Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限流量(mL/min)1000~5000 の定流量(※5~500 は低流量ホルダー使用)ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠)流量精度設定値に対して±5%内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866039220-3000-BK5
915,000
909,800
1,000,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする