AirChek(R) Essential 5-pack High Flow Pump Kitは、ポンプ5台、Lite Cradle 5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧●公称流量範囲:1000~5000 mL/分の一定流量(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時無制限ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%内容量1セット