AirChek(R) Essential Starter Kitは、ポンプ、Lite Cradle、Single Cradle Power Supply、Tygon(R)チューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:最大5000 mL/分@20インチ水柱~1000 mL/分@60インチ水柱●公称流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4 × 9.4 × 7.1ポンプ空気中粒子個人サンプリング用ポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%連続動作時間最大40時間以上(条件による)/クレードル使用時は制限なし各種認証IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS準拠/IP6x内容量1セット