曜日別特売

Leland Legacy スターターキット

Leland Legacy スターターキット - SKC(環境測定)

Li-Ionバッテリー、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、3/8-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したLeland Legacy(R)ポンプスターターキットです。

用途個人携帯サイズのLeland Legacy空気サンプリングポンプは、5~15 L/minの流量範囲、PCによるプログラム設定機能を備え、低濃度汚染物質の個人用またはエリアサンプリングにおいて最大24時間の連続運転が可能です。インパクター、低流量PUFチューブ、フィルターカセット、胞子トラップとの使用に適しています。Leland Legacy空気サンプリングポンプはCEマーキングに適合していますが、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補正範囲:背圧5インチ水柱:15 L/分、12インチ水柱:10 L/分、20インチ水柱:5 L/分質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源着脱式充電式リチウムイオン電池(7.2 V、13.8 Ah、99.4 Wh)制御方式流量:内部流量センサーによる閉ループ制御外形寸法(cm)約20×10×7 (幅×奥行×高さ)表示部LCD表示(流量・積算流量・温度・大気圧・時刻・運転状態)使用チューブ内径3/8インチチューブ連続運転時間(h)24以上(条件による)流量(L/min)5~15流量精度設定流量に対して±5%(流量検証後)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865610100-3002-S
377,000
376,800
414,480(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする