Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属したLeland Legacy(R)ポンプで、使用には充電器が別途必要です。
用途個人携帯サイズのLeland Legacy空気サンプリングポンプは、5~15 L/minの流量範囲、PCによるプログラム設定機能を備え、低濃度汚染物質の個人用またはエリアサンプリングにおいて最大24時間の連続運転が可能です。インパクター、低流量PUFチューブ、フィルターカセット、胞子トラップとの使用に適しています。Leland Legacy空気サンプリングポンプはCEマーキングに適合していますが、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補正範囲:背圧5インチ水柱:15 L/min、12インチ水柱:10 L/min、20インチ水柱:5 L/min質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源着脱式充電式リチウムイオン電池(約99 Wh)制御方式流量:内部流量センサーによる閉ループ制御外形寸法(cm)約20×10×7 (幅×奥行×高さ)表示部LCD表示(流量・積算流量・温度・大気圧・時刻・運転状態)使用チューブ内径3/8インチチューブ連続運転時間(h)24以上(条件による)流量(L/min)5~15流量精度設定流量に対して±5%(流量校正後)内容量1台