曜日別特売

Leland Legacy ポンプ 5台セット(マルチ充電器付き)

Leland Legacy ポンプ 5台セット(マルチ充電器付き) - SKC(環境測定)

Leland Legacy(R) 5台セットポンプキットは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Take Charge 5マルチチャージャー1台、DataTrac(R) Software用USBケーブルを含み、ハードケースに収納されています。

用途個人携帯サイズのLeland Legacy空気サンプリングポンプは、5~15 L/minの流量範囲、PCによるプログラム設定機能を備え、低濃度汚染物質の個人用またはエリアサンプリングにおいて最大24時間の連続運転が可能です。インパクター、低流量PUFチューブ、フィルターカセット、胞子トラップとの使用に適しています。Leland Legacy空気サンプリングポンプはCEマーキングに適合していますが、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865585100-3002K5
1,905,000
1,898,000
2,087,800(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする