Vikan(ヴァイカン)
グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フロアにこびりついたガンコな汚れを簡単に除去できます。
材質
ボディ部=ポリプロピレン
スクレーパー=ステンレス
長さ(mm)
145
幅(mm)
245
厚さ(mm)
1
色
白
質量(g)
170
耐熱温度(℃)
121
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72885465
2908
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください