DPM(Diesel Particulate Matter)カセットで、宝石加工部品を用いた高精度インパクターと、熱処理されたバインダーを含まない石英繊維フィルターを備え、改ざん防止の封印が施されています。NIOSH Method 5040の仕様を満たしています。
用途DPMカセットはディーゼル微粒子状物質だけでなく、DPM、カーボンナノチューブ(CNTs)、カーボンナノファイバー(CNFs)などのサブミクロン粒子を他の吸入性粉じんから分離する必要がある環境で使用できます。DPMカセットは、DPMの元素状炭素分析に関するNIOSH Method 5040、またはカーボンナノチューブおよびカーボンナノファイバーに関するNIOSH CIB65の仕様を満たしています。フィルターの過負荷を防ぐため、大粒子を除去する目的でサイクロンと併用することも可能です。仕様●サポート:あり●バインダーフリー:あり●プリロード:あり●保存期限:あり材質石英(熱処理済み)形式カセット:1ピース(インパクター内蔵)直径(mm)37特性サブミクロンインパクター内蔵・改ざん防止シール・NIOSH 5040対応オートクレーブの可否非対応内容量1箱(10個)