曜日別特売

MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・低アスベストバックグラウンド・0.45μm・37mm・4ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入)

MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・低アスベストバックグラウンド・0.45μm・37mm・4ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入) - SKC(環境測定)MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・低アスベストバックグラウンド・0.45μm・37mm・4ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入) - SKC(環境測定)

サポートパッドを含むプレロード済みMCEフィルターで、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。BestChek(R)認証の4ピース構造透明スチレン製(従来型)カセットにあらかじめ組み込まれており、低アスベストバックグラウンドであることを品質試験により確認しています。バンド処理済みで、導電性カセット仕様も用意されています。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートの生体不活性で高純度な混合材料から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886646225-1925
41,200
40,980
45,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする