曜日別特売

MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・1.20μm・25mm・3ピース・導電性ブラック・ゴブレット型・2インチスペーサーカウル付き・バンド付き・50個入)

MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・1.20μm・25mm・3ピース・導電性ブラック・ゴブレット型・2インチスペーサーカウル付き・バンド付き・50個入) - SKC(環境測定)

プレロード済みMCEフィルターで、孔径1.2 μm、25 mm、BestChek(R)認証の3ピース構成黒色導電性ポリプロピレン製(ゴブレットスタイル)カセットにプレロード済みで、2-inchスペーサーカウルおよびサポートパッドが付属し、アスベストサンプリング用途向け、バンド処理済みです。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886628225-507
35,900
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする