PMIサンプラー用インパクション基材で、あらかじめオイル処理された多孔質プラスチック製ディスクです。25 mmサイズで、使用準備済みの使い捨てタイプとなっており、Personal Modular Impactor(PMI)によるサンプリングに必要です。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。内容量1箱(50枚)