曜日別特売

MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・0.45μm・25mm・カーボン充填ブラックPP・2インチスペーサーカウル付き・バンド付き・50個入)

MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・0.45μm・25mm・カーボン充填ブラックPP・2インチスペーサーカウル付き・バンド付き・50個入) - SKC(環境測定)

BestChek(R) MCEフィルター(孔径0.45 μm、25 mm)で、アスベストサンプリング用として、サポートおよび5.0 μmディフューザーパッドを備え、カーボン充填ブラックポリプロピレン製の導電性カセットにあらかじめ組み込まれており、2-inchスペーサーカウル付きで組み立てられています。TEM分析用として、アスベストバックグラウンドが低いことを確認する品質試験が実施されており、あらかじめバンドが施されています。

用途SKCのCertified BestChek Asbestos Cassettesは、粒子数、クリアリング性、導電性、捕集面積、構造の各項目において、NIOSH、OSHA、およびASTMの規格を満たす、またはそれを上回る性能を有しています。SKC BestChek Asbestos Cassettesは、信頼性および測定精度を確保するためのアスベストサンプリング用カセットです。内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886610225-327
33,800
32,980
36,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする