曜日別特売

フィルターホルダー(デルリン製・25mm インライン・6個入)

フィルターホルダー(デルリン製・25mm インライン・6個入) - SKC(環境測定)

Delrin(R)(アセタール樹脂)製フィルターホルダーで、25mmインライン設計を採用し、ステンレス製スクリーンおよびナイロン製ホースバーブを2口備えています。

用途SKCの軽量フィルターホルダーは、確実なフィルターサンプリングを可能にし、13mm、25mm、37mm、47mmの各サイズに対応し、さまざまな材質やタイプを取り揃えています。内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886111225-1109
84,300
83,980
92,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする