SWISS TECH
6IN1 マルチツール
いざという時あれば便利な多機能ミニツールです。
携帯に便利な小型サイズです。
手の平サイズのコンパクトボディに6つの機能を搭載しました。
用途
アウトドアなどでの各種作業。
仕様
6機能ツール
セット内容
マイナスドライバー(+1),マイナスドライバー,栓抜き,直刃ナイフ,LEDライト,カラビナクリップ
材質
ツール:ステンレス,カバー:プラスチック
内容量
1個
注意
※本来の目的・用途以外に使用しないでください。刃物の取り扱いには十分ご注意下さい。2つ以上のパーツを同時に出さないで下さい。パーツは確実に閉じ、収納・持ち運びをしてください。保管はお子様の手の届かない場所にお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72867317
ST33400
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください