曜日別特売

3IN1 マルチツール

3IN1 マルチツール - SWISS TECH3IN1 マルチツール - SWISS TECH3IN1 マルチツール - SWISS TECH

いざという時あれば便利な多機能ミニツールです。
携帯に便利な小型サイズです。
手の平サイズのコンパクトボディに3つの機能を搭載しました。
災害時に役立つ機能を搭載しています。

用途アウトドアなどでの各種作業。仕様3機能ツールセット内容LEDライト,ガラスブレーカー,シートベルトカッター(災害時,車内に閉じ込められた際に使えるツール)材質プラスチック内容量1個
注意
※本来の目的・用途以外に使用しないでください。刃物の取り扱いには十分ご注意下さい。2つ以上のパーツを同時に出さないで下さい。パーツは確実に閉じ、収納・持ち運びをしてください。保管はお子様の手の届かない場所にお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72867335ST81010
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする