曜日別特売

Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・呼吸性・4L/min・フィルター/サポートパッド別売・オレンジ)

Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・呼吸性・4L/min・フィルター/サポートパッド別売・オレンジ) - SKC(環境測定)

このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。

用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料無効化を防止でき、時間とコストの削減に寄与します。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886488225-382
83,200
82,980
91,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする