曜日別特売

Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・胸部・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ブルー)

Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・胸部・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ブルー) - SKC(環境測定)

このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な胸部粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属しないため別途購入が必要です。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。

用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886348225-386
9,300
9,298
10,228(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする