このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mmの石英繊維(Type R-100)捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。