これらのプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。各PPI(R)には多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。各サンプラーとも、使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属せず、別途購入が必要です。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。