曜日別特売

Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・胸部・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ブルー)

Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・胸部・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ブルー) - SKC(環境測定)

このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な胸部粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。

用途インパクション方式の胸部モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。胸部用再使用可能PPIサンプラーは、金属加工油剤(NIOSH Method 5524およびTLV)、Coを含む硬質金属、ならびにCoとしての炭化タングステンの測定に適しています。硫酸のサンプリングには、NIOSH Method 7908で規定された石英繊維フィルター、またはOSHA ID-113で規定されたMCEフィルターを装着して使用します。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材により、大きな粒子が効果的に捕集され、試料の完全性が確保されます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886479225-381
83,200
82,980
91,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする