曜日別特売

カクハン羽根 DM-13羽根

カクハン羽根 DM-13羽根 - YOSHIOKAカクハン羽根 DM-13羽根 - YOSHIOKA

聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。
じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。
ダマを防ぎながら混ぜることができます。

用途カクハン作業用羽根。仕様13mm電気ドリル用軸径(Φmm)12全長(mm)500、羽根部分:215質量(g)450全幅(mm)100棒径(Φmm)羽根部分:2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7286729913mmドリルヨウ
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする