YOSHIOKA
カクハン羽根 DM-T羽根
聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。
じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。
ダマを防ぎながら混ぜることができます。
用途
カクハン作業用羽根。
仕様
M12ネジ込み式カクハン機用
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
500、羽根部分:215
質量(g)
450
全幅(mm)
100
棒径(Φmm)
羽根部分:2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72867308
M12ネジコミシキヨウ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください