曜日別特売

スパイダーネットSPN2枚入

スパイダーネットSPN2枚入 - 日本レヂボンスパイダーネットSPN2枚入 - 日本レヂボンスパイダーネットSPN2枚入 - 日本レヂボン

悩みのすべてを絡めとれます。
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です。
鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。
工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。

用途平面研磨作業。仕様ステンレス鋼用/一般鋼用材質結合剤:BF/ガラスクロス粒度150砥材WAねじ径M10最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100入数2枚積層段数2P内容量1セット(2枚)
注意
※使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。湿式作業には使用しないでください。といしの最高使用周速度を超えて使用しないでください。グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
※といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
※試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。
※加工物は確実に固定してください。回転中のといしには手指を触れないでください。使用角度は15度~30度を厳守してください。
※使用面以外は絶対に使用しないでください。研磨用製品のため、切断作業には絶対に使用しないでください。外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。
※といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。変形摩耗が生じたら外周部のツルーイング(形直し)を行ってください。専用パッドを必ず使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72867265100X2PM10WA150
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする