スーパーモリブデン

スーパーモリブデン - 出光NTG

二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れています。
安価で、潤滑性に優れ、汎用的にご使用頂けます。

用途建設機械の各種摺動部の潤滑・自動車シャシー部の潤滑・各種農機具の摺動部の潤滑・その他、潤滑が必要な箇所の潤滑外観灰黒色危険物の類別非危険物内容量1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滴点(℃)
混和ちょう度
水洗耐水度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728855781197325(25℃)2.7(38℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
728855872198284(25℃)0.7(38℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする