曜日別特売

フィルターホルダー(PFA製・1/4インチフェルールナット&レンチセット付き・47mm)

フィルターホルダー(PFA製・1/4インチフェルールナット&レンチセット付き・47mm) - SKC(環境測定)

47 mm対応のSavillex PFA Filter Holderで、最適なシール性を確保するための1/4-inchフェルールナットおよびレンチセットが付属します。SKCはPTFEフィルターの使用を推奨しています。

用途SKCの軽量フィルターホルダーは、フィルターを確実に保持したサンプリングを可能にし、13 mm、25 mm、37 mm、47 mmの各サイズに加え、用途に応じた多様な材質および形状のバリエーションを取り揃えています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887818225-1712
59,800
58,980
64,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする