曜日別特売

Personal Modular Impactor(PMI)校正アダプター

Personal Modular Impactor(PMI)校正アダプター - SKC(環境測定)

Personal Modular Impactor(PMI)用の校正アダプターで、PMIの流量校正時に使用します。

用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(モデル別)●対応機器:Personal Modular Impactor(PMI)●分析方法:質量分析・化学分析種別校正用アダプター材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)・ステンレス支持スクリーン質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887800225-358
47,600
46,980
51,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする