曜日別特売

滅菌表面スワブキット

滅菌表面スワブキット - SKC(環境測定)

Sterile Surface Swab Kitは、エリア内の生物学的汚染の相対的な程度および種類を判定するためのキットで、非破壊で多くの表面に安全に使用できます。先端には不活性で非毒性のレーヨンチップを採用しており、搬送用チューブ入りの滅菌スワブ10本とテンプレート10枚(5 x 10 cm)が付属します。

用途Sterile Surface Swab Kitは、サンプリング対象エリアに存在する生物学的汚染の程度および種類を判定するために使用します。空調リターングリルなどの不規則な形状を含む多くの表面に対して、非破壊で使用可能です。先端のレーヨンチップは不活性かつ非毒性で、良好な試料回収性および吸着性を有しています。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887608225-2402
20,800
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする