曜日別特売

シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.45μm・25mm・50枚入)

シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.45μm・25mm・50枚入) - SKC(環境測定)

シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.45 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。

用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72888150225-1802
97,100
96,980
106,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする