曜日別特売

Swinnex フィルターホルダー(ポリプロピレン製・シリコンシール付き・再使用可・オートクレーブ対応・13mm・2ピース・10個入)

Swinnex フィルターホルダー(ポリプロピレン製・シリコンシール付き・再使用可・オートクレーブ対応・13mm・2ピース・10個入) - SKC(環境測定)

フィルターホルダーで、ポリプロピレン製(Swinnex)、シリコーンシール付きの再使用可能タイプです。フィルターを装着した状態でオートクレーブ滅菌が可能で、13 mmサイズの2ピース構造です。

用途SKCの軽量フィルターホルダーは、確実なフィルターサンプリングを可能にし、13 mm、25 mm、37 mm、47 mmの各サイズが用意されているほか、さまざまな材質および形状から選択できます。仕様適合フィルター径:13 mm内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72888107225-32
58,600
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする