SKC(環境測定)
ブランクカセット(3ピース・37mm・導電性ブラックPP・従来型・50個入)
ポリプロピレン製カセットブランクで、3セクション構造の37 mmサイズ、ブラックカラーの導電性仕様です。光に感受性のある化合物のサンプリングに適しています。
用途
SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質
カセット:導電性ブラックポリプロピレン
形式
カセット:3ピース従来型
外観
導電性ブラック
直径(mm)
37
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888028
225-309
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください