SKC(環境測定)
ブランクカセット(2ピース・37mm・不透明ブラウンスチレン・50個入)
不透明なスチレン製カセットブランクで、2セクション構成、37 mmサイズの不透明ブラウンポリスチレン製です。
用途
SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを行うためのカセットで、標準タイプの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレットタイプの25 mm 2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質
カセット:スチレン樹脂
構成
カセット:2ピース従来型
外観
不透明・ブラウン
直径(mm)
37
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72887949
225-4
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください