曜日別特売

ブランクカセット(3ピース・25mm・導電性ブラックPP・ゴブレット型・1/2インチスペーサー付き・50個入)

ブランクカセット(3ピース・25mm・導電性ブラックPP・ゴブレット型・1/2インチスペーサー付き・50個入) - SKC(環境測定)

導電性ブラックポリプロピレン製カセットで、3セクション構造の25 mmサイズ、ゴブレット形状、1/2-inchスペーサー付きです。

用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン形式カセット:3ピースゴブレット型(1/2インチミドルリング付)外観導電性ブラック直径(mm)25内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72888046225-329
29,700
28,980
31,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする