曜日別特売

ワイプテンプレート(紙製・10×10cm・10枚入)

ワイプテンプレート(紙製・10×10cm・10枚入) - SKC(環境測定)

表面サンプリング用のワイプテンプレートで、使い捨てのマニラ紙製、サイズは10 x 10 cmです。

用途表面サンプリング方法では通常テンプレートの使用が求められます。SKCでは、異なる測定方法の要件に対応するため、2種類のサイズを用意しています。SKCの10 x 10 cm(4 x 4-inch)テンプレートに加え、HUDの鉛サンプリングガイドラインに適合するSKCの1 x 1-foot使い捨てテンプレートが提供されています。仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887861225-2415A
4,700
4,698
5,168(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする