曜日別特売

ピュアオーキッド5本立 ラッピング

ピュアオーキッド5本立 ラッピング - 東京堂ピュアオーキッド5本立 ラッピング - 東京堂ピュアオーキッド5本立 ラッピング - 東京堂ピュアオーキッド5本立 ラッピング - 東京堂

完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。仕様航空便不可材質鉢/プラスチック製、ポリエステル質量(kg)約1(白箱込み約3分類光触媒加工寸法(cm)花径8~10×W50×H70、鉢Φ20×H17内容量1鉢
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72894775ZV06100P-001クリームホワイト
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894791ZV06100P-050ラベンダー
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする