ZV06100P-050 ピュアオーキッド5本立 ラッピング 東京堂 72894791

ZV06100P-050 ピュアオーキッド5本立 ラッピング 東京堂 72894791
ZV06100P-050 ピュアオーキッド5本立 ラッピング 東京堂 72894791

ピュアオーキッド5本立 ラッピング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1鉢注文コード72894791品番ZV06100P-050
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
仕様
航空便不可
材質
鉢/プラスチック製、ポリエステル
質量(kg)
約1(白箱込み約3
ラベンダー
分類
光触媒加工
寸法(cm)
花径8~10×W50×H70、鉢Φ20×H17
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする