曜日別特売

ヴィオラカラジュームブッシュ

ヴィオラカラジュームブッシュ - MAGIQ(東京堂)ヴィオラカラジュームブッシュ - MAGIQ(東京堂)ヴィオラカラジュームブッシュ - MAGIQ(東京堂)ヴィオラカラジュームブッシュ - MAGIQ(東京堂)ヴィオラカラジュームブッシュ - MAGIQ(東京堂)ヴィオラカラジュームブッシュ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
パープル
分類
パームリーフ トロピカルリーフ
寸法(cm)
葉L14~17×L40×W35
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72889778FG004948
¥1,960
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,350/税込¥1,485
全国72¥1,350/税込¥1,485
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方72¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方72¥4,600/税込¥5,060
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする