MAGIQ(東京堂)
シャルルアネモネ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
アネモネ
寸法(cm)
花径10×L54×W15
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72891896
FM002664-001
ホワイト
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891905
FM002664-002
ピンク
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891921
FM002664-006
ピーチ
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。