早春しだれ桜

早春しだれ桜 - MAGIQ(東京堂)早春しだれ桜 - MAGIQ(東京堂)早春しだれ桜 - MAGIQ(東京堂)早春しだれ桜 - MAGIQ(東京堂)早春しだれ桜 - MAGIQ(東京堂)早春しだれ桜 - MAGIQ(東京堂)早春しだれ桜 - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ダークピンク
分類
桜
寸法(cm)
花径2~4×L155×W35
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72892849FM007284
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,350/税込¥1,485
全国60¥1,350/税込¥1,485
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方60¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方60¥4,600/税込¥5,060
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする