曜日別特売

敷鉄板吊フック:ワイヤー18mm付

敷鉄板吊フック:ワイヤー18mm付 - FSC藤原産業敷鉄板吊フック:ワイヤー18mm付 - FSC藤原産業

敷鉄板(養生鉄板)をクレーンで安全に吊り上げ・移動するときに使います。
ワイヤーセット済みですぐにご使用できます。
フック(バールセッター)の特徴
180°スイング接続構造
ワイヤー・チェーンの接続部が180°スイング。
吊り荷の引き起こし・反転・引き倒し時でも、吊り環部に無理な力がかかりにくく安全です。
360°回転スイベル機能
大型ボールを使用したスイベル構造により、吊り上げ時の荷物の不要な回転を防止。
吊り荷の外れ・ねじれリスクを低減します。
クレーン動力で反転・引き抜き可能
ラッチの吊り支点を移動させることで、クレーンの動力を利用した反転・引き抜き作業が行えます。
省力化と作業効率アップに貢献。
簡単操作ロック機能
押し込みピン方式の開閉ロックを採用。
軍手・皮手袋着用時でも操作しやすいワンプッシュタイプです。

内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72896717STPW.
オープン
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,200/税込¥3,520
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする