ヤマトモビリティ&Mfg.
スルーテナー
材質
スチール
質量(kg)
37
色
アイボリー
キャスター
6輪(自在×4、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)
1280
最大積載荷重(kg)
400
キャスター径(Φmm)
(固定)125、(自在)100
荷台寸法(奥行)(mm)
425
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72896340
SRC-4
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません