曜日別特売

オーシャングリップ OG2710

オーシャングリップ OG2710 - スタジオオーシャンマークオーシャングリップ OG2710 - スタジオオーシャンマークオーシャングリップ OG2710 - スタジオオーシャンマークオーシャングリップ OG2710 - スタジオオーシャンマークオーシャングリップ OG2710 - スタジオオーシャンマークオーシャングリップ OG2710 - スタジオオーシャンマークオーシャングリップ OG2710 - スタジオオーシャンマークオーシャングリップ OG2710 - スタジオオーシャンマーク

【スケールウィンドウ】魚を持ち上げた際にスケール部を見えやすくするために開口部をデザイン。ウェイトを素早く、見やすく、正確に計れます。【Newスケールハンドル】評価の高かったOG2510のハンドル曲げ角度を踏襲し、10kgスプリングを内蔵。スケールウィンドウをはじめ、カールコードの装着自由度が高い後端デザインなど、細部までこだわった仕様です。【New ATハンドル】掴む/持ち上げる/軽量の動作をスムーズに行う「流れ」コンセプトによるハンドル機構。ランディング時はボディに対してハンドルが曲がっており、手首の自由度が高いベントポジションを実現しました。魚を掴んで持ち上げると自動的にボディとハンドルが真っすぐなストレートポジションに変更され、正確な軽量が可能です。【ステンレスグリップ(SDモデルのみ)】サビに強いステンレス材SUS304をグリップに使用していましたが、OG2100HA SDよりSUS316を導入しました。釣具としては最高峰の、自己修復作用を持つ錆びないステンレス材をグリップに採用したスーパーデュラビリティーモデルです。【プレミアムフィニッシュ】グリップとボディーは軽量で剛性の高いアルミ材を採用し、加工プログラムが複雑な可変チャムファー(面取り)仕上げを施しました。また、チャムファー部は本体色とは異なるダブルアルマイトフィニッシュ。平面ボディーでありながら立体的な造形美を醸し出します。【4点支持高剛性】ボディー先端部から後端部までバランスよく4点のネジで固定しました。あらゆる角度で魚をグリップしてもグリップ部の噛み合わせズレ、ボディーのしなりなどを効果的に抑え込む高剛性設計です。【新形状グリップ】従来の鋭角形状を見直し立体的な加工を施しました。魚を掴んだ瞬間からズレがなく、薄い皮膚を貫通しにくい先端形状です。【サーフェースデザイン】オーシャングリップ全モデルが受け継いできたサーフェースデザイン。各部分のつながりやネジの凹凸処理をスムーズにデザインし、フックやライン絡みの発生を抑えます。

用途アルミ削り出しのグリップとボディー、そしてダブルアルマイト仕上げを施したプレミアムグリップ。オーシャングリップ史上最高のセールスを記録したOG2510がフルモデルチェンジしました。初代OG2507からの進化の系譜:OG2510を更にバージョンアップ!仕様計量(kg):10全長(mm)270自重(g)184内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72898458ReT(レッド/チタン)ReT(レッド/チタン)
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
72898467GrT(グレー/チタン)GrT(グレー/チタン)
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする