付属品mini B-CASカード ( 赤 )、リモコン、単 4 形乾電池 ( リモコン用 ) 2 本、リモコンホルダー、両面テープ ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 4.0 m、アース線、据付板、モニター固定ネジ ( M4X10 ) 4 本、モニター固定ネジ 星形 ( 防犯用 ) 2 本、据付板取付けネジ 8 本、F 型中継接栓、マグネット ( リモコンホルダー用 )、アンテナケーブル 4.0 m、取扱説明書 ( 保証書付 )、工事説明書質量(kg)モニター: 約6.4( 据付板含まず )、電源ボックス: 約0.7、リモコン: 約0.85 ( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+ 0 ~ + 45消費電力(W)定格 20 ( 待機時 約 1.6 )電源モニター、チューナー: AC 100V 50 / 60 Hz、リモコン: 電源 DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個使用 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター: 約580 × 38 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス: 約70 × 220 × 74 ( コネクターなど突起物含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )光源LED使用湿度範囲10 ~ 90 %RH( ただし結露なきこと、+ 40 ℃ / 90 %RHを最大とする )視野角左右 各 約85° 上下 各約 80° ( 標準値 )入力端子電源入力: VVFケーブル接続器、アンテナ入力: 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、HDMI入力: HDMI端子コネクター( タイプA )※接続には別途 HDMIケーブルが必要です。保存温度範囲(℃)- 20 ~ + 60保存湿度範囲5 ~ 90 %RH( ただし結露なきこと、+ 40 ℃, 90 %RHを最大とする )画面サイズ22 V 型 ( 幅 47.7 × 高さ 26.8 対角 54.7 cm )出力端子外部スピーカー出力: 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω )※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット ( VB-AF73、VB-AF77 )が必要です。画素数横 1920 × 縦 1080防水仕様モニター: JIS IPX5 相当、リモコン: JIS IPX7 相当年間消費電力量(kW)44 h( + 5 % )受信チャンネル(ch)地上デジタル放送( ISDB-T 90 ~ 770 MHz )、CATVパススルー対応( VHF 1 ~ 12 ch / UHF 13 ~ 62 ch / CATV 13 ~ 62 ch )、BS / 110 度CSデジタル( ISDB-S 1032 ~ 2071 MHz )音声出力実用:2.5 W + 2.5 W内容量1個