KAHARA
PEラインシザースPLUS パープル
材質
420ステンレス/ABS
全長(mm)
100
自重(g)
22
ランヤード
【伸度】平常時25~伸長時90cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72910087
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください