曜日別特売

RG LED T10 24V 6000K

RG LED T10 24V 6000K - RG(レーシングギア)

高性能拡散材レンズで360°照射。
明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。
24V車専用。極性フリー。2ヶ入り

用途ポジションなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格24V用1.5W色温度(K)6000光源色純白色入数1セット(2ケ入り)明るさ(Lm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909518RGH-P231
2,800
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする