曜日別特売

天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※550ピッチのボルトに対応します。
※電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72907409XFX210AEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6321501.250
22,150
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907427XFX230DEDRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
27,150
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907436XFX230DENRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
27,150
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907445XFX230DEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
27,150
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907540XFX230DEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
27,150
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907567XFX230DELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
27,150
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907576XFX210DEDRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
22,550
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907585XFX210DENRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
22,550
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907601XFX210DEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
22,550
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907619XFX210DEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
22,550
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907628XFX210DELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
22,550
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907750XFX230NEDRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
26,750
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907759XFX230NENRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
26,750
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907768XFX230NEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
26,750
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907777XFX230NEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
26,750
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907786XFX230NELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
26,750
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907795XFX210NEDRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
22,150
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907811XFX210NENRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
22,150
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907820XFX210NEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
22,150
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907838XFX210NEVRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
22,150
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907847XFX210NELRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
22,150
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907856XFX230SEDRD9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322502.153
34,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907865XFX230SENRD9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322502.153
34,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907881XFX230SEWRD9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322502.153
34,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907890XFX230SEVRD9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322502.153
34,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907899XFX230SELRD9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322502.153
34,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907908XFX210SEDRD9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322502.153
29,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907960XFX210SELRD9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322502.153
29,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907996XFX210AEWRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6321501.250
22,150
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする